Beli jual phenolic resin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MUTU Table Kitchen 3 Level (Meja Dapur)
    Mulai

    Rp2.599.900

    MUTU Table Kitchen 3 Level (Meja Dapur)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel 3 plat RWT-18C-2 ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.SpesifikasiDimensi:1800x700x850 mmBahan: Stainless Steel 201Ketebalan: 0.8 mmTerdapat papan kayu didalamnya3 tingkat
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
  2. MISM Working Floor Mat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    MISM Working Floor Mat
    Deskripsi:
    -Reduces fatigue of the legs and waist with excellent elasticity and evokes warning with a yellow line color.-There are wavy protrusions on the surface of the mat, making it difficult for the worker to slip.-Foot mat for standing work.
    atribut:
    • Thickness: 12.5mm
    • Color: Black-Yellow
    • Material: Vinyl Chloride Resin (PVC)
    • W x L: 450x750mm
Daftar Harga jual phenolic resin Terbaru November 2026
MUTU Table Kitchen 3 Level (Meja Dapur)Rp2.599.900
MISM Working Floor MatRp959.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)